Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja108
- Dimensiones de la carcasa21.85 x 7.87 x 11.61 pulg.
- Altura de la carcasa11.6100 pulg.
- Longitud de la carcasa21.8500 pulg.
- Ancho de la carcasa7.8700 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante88
- RPM máximas de salida69.000 rpm
- Par de salida máximolb-pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210
- Relación nominal32 : 1
- Diámetro del eje de salida2.0000 pulg.
- Tamaño de salida2.000 X 3.94 pulg.
- Relación25.53:1
- Longitud del ejeSalida 3.9400 pulg.
- Peso239 lb
Detalles
- Detalles adicionales0
- Tipo de engranaje cónicoHelical
- Estuche incluidoSí
- País de origenEE. UU.
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada15.8900 CV
- Estilo de entradaCollar de abrazadera
- Tipo de entradaCollar de abrazadera
- LubricaciónTemperatura estándar mineral
- Número de Upc del fabricante782475139668
- Potencia de entrada máxima15.890 CV
- Tipo de montajeMontaje de pie
- SalidaIzquierda (sólida A)
- Tipo de orificio de salidaSólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaIzquierda (sólida A)
- Capacidad de carga suspendida4512 lbf
- ReducciónTriple
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieCantidades
- Estándares cumplidosDIN-7
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica5 CV
- UPC_NO782475139668
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.