Motion
BB883CN210TC/34.4A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN210TC/34.4A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 88 , Entrada de collar de abrazadera, 2.000 x 3.94 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 210
Artículo MI #05090171
No. Fabricante BB883CN210TC/34.4A1ASI2.000X3.94
Precio7,248.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883CN210TC/34.4A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, Tamaño del reductor 88 , Entrada de collar de abrazadera, 2.000 x 3.94 pulg. de diámetro de salida, Salida izquierda (sólida A), Marco 210
Artículo MI #05090171
No. Fabricante BB883CN210TC/34.4A1ASI2.000X3.94
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
Precio7,248.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    108
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.000 X 3.94 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    240 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    11.8000 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476353094
  • Potencia de entrada máxima
    38.070 CV
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    4512 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.630 CV
  • UPC_NO
    782476353094

Descripción general

Descripción del fabricante
BB883 210-CC 34.40 2" S SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good