Motion
BF1283 210-CC  85.98 AJUSTADO

DODGE
BF1283 210-CC 85.98 TAPERED

BF12C21T08598 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 128 Tamaño del reductor, 85.98:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 4.240 X 2.937 pulg., salida de orificio cónico, estructura 210
Artículo MI #05090251
No. Fabricante BF1283 210-CC 85.98 TAPERED
Precio17,273.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1283 210-CC 85.98 TAPERED

BF12C21T08598 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 128 Tamaño del reductor, 85.98:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 4.240 X 2.937 pulg., salida de orificio cónico, estructura 210
Artículo MI #05090251
No. Fabricante BF1283 210-CC 85.98 TAPERED
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
Precio17,273.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    128
  • Par de salida máximo
    41600 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Tamaño de salida
    4.240 X 2.937 pulg.
  • Relación
    85.98:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    450 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476295752
  • Potencia de entrada máxima
    13.43 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476295752

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1283 210-CC 85.98 AJUSTADO