Motion
BF1283 250-CC  175.80 AJUSTADO

DODGE
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED

BF12C25T17580 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 128 Tamaño del reductor, 175.8:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 250
Artículo MI #05090272
No. Fabricante BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Precio17,718.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED

BF12C25T17580 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 128 Tamaño del reductor, 175.8:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 250
Artículo MI #05090272
No. Fabricante BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
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
Precio17,718.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    128
  • Par de salida máximo
    41623 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250
  • Relación
    175.8:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    500 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476447212
  • Potencia de entrada máxima
    6.57 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476447212

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1283 250-CC 175.80 AJUSTADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"