Motion
BF1483 180-CC  204.38 AJUSTADO

DODGE
BF1483 180-CC 204.38 TAPERED

BF14C18T20438 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 148 Tamaño del reductor, 204.38:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 4.500 X 2.992 pulg., salida de orificio cónico, estructura 180
Artículo MI #05090291
No. Fabricante BF1483 180-CC 204.38 TAPERED
Precio26,369.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1483 180-CC 204.38 TAPERED

BF14C18T20438 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 148 Tamaño del reductor, 204.38:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 4.500 X 2.992 pulg., salida de orificio cónico, estructura 180
Artículo MI #05090291
No. Fabricante BF1483 180-CC 204.38 TAPERED
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
Precio26,369.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    148
  • Par de salida máximo
    62871 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Tamaño de salida
    4.500 X 2.992 pulg.
  • Relación
    204.38:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    625 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476295783
  • Potencia de entrada máxima
    8.54 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476295783

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1483 180-CC 204.38 AJUSTADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good