Motion
BF1483 210-CC  19.84 AJUSTADO

DODGE
BF1483 210-CC 19.84 TAPERED

BF14C21T01984 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 148 Tamaño del reductor, 19.84:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 210
Artículo MI #05090295
No. Fabricante BF1483 210-CC 19.84 TAPERED
Precio26,369.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1483 210-CC 19.84 TAPERED

BF14C21T01984 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 148 Tamaño del reductor, 19.84:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 210
Artículo MI #05090295
No. Fabricante BF1483 210-CC 19.84 TAPERED
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
Precio26,369.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    148
  • Par de salida máximo
    23398 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Relación
    19.84:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    625 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476447427
  • Potencia de entrada máxima
    32.74 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476447427

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1483 210-CC 19.84 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron