Motion
BF1683 280-CC  150.36 AJUSTADO

DODGE
BF1683 280-CC 150.36 TAPERED

BF16C28T15036 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 168 Tamaño del reductor, 150.36:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 280
Artículo MI #05090357
No. Fabricante BF1683 280-CC 150.36 TAPERED
Precio38,830.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1683 280-CC 150.36 TAPERED

BF16C28T15036 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 168 Tamaño del reductor, 150.36:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 280
Artículo MI #05090357
No. Fabricante BF1683 280-CC 150.36 TAPERED
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
Precio38,830.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    168
  • Par de salida máximo
    119489 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280
  • Relación
    150.36:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    1075 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476448004
  • Potencia de entrada máxima
    22.07 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476448004

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1683 280-CC 150.36 AJUSTADO