Motion
BF383 56-CC  19.78 AJUSTADO

DODGE
BF383 56-CC 19.78 TAPERED

BF3C56T01978 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 38 Tamaño del reductor, 19.78:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090382
No. Fabricante BF383 56-CC 19.78 TAPERED
Precio4,536.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF383 56-CC 19.78 TAPERED

BF3C56T01978 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 38 Tamaño del reductor, 19.78:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090382
No. Fabricante BF383 56-CC 19.78 TAPERED
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
Precio4,536.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • Par de salida máximo
    1438 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación
    19.78:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475163779
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475163779

Descripción general

Descripción del fabricante
BF383 56-CC 19.78 AJUSTADO