Motion
BF483 140-CC  15.42 AJUSTADO

DODGE
BF483 140-CC 15.42 TAPERED

BF4C14T01542 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 48 Tamaño del reductor, 15.42:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 140
Artículo MI #05090392
No. Fabricante BF483 140-CC 15.42 TAPERED
Precio5,024.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF483 140-CC 15.42 TAPERED

BF4C14T01542 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 48 Tamaño del reductor, 15.42:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 140
Artículo MI #05090392
No. Fabricante BF483 140-CC 15.42 TAPERED
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
Precio5,024.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    2779 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación
    15.42:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475125838
  • Potencia de entrada máxima
    5 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475125838

Descripción general

Descripción del fabricante
BF483 140-CC 15.42 AJUSTADO