Motion
BF483 180-CC  7.22 AJUSTADO

DODGE
BF483 180-CC 7.22 TAPERED

BF4C18T00722 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 48 , triple, relación 7.22 , dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, salida de orificio cónico, bastidor 180
Artículo MI #05090404
No. Fabricante BF483 180-CC 7.22 TAPERED
Precio5,632.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF483 180-CC 7.22 TAPERED

BF4C18T00722 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 48 , triple, relación 7.22 , dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, salida de orificio cónico, bastidor 180
Artículo MI #05090404
No. Fabricante BF483 180-CC 7.22 TAPERED
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
Precio5,632.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    14.86 x 4.33 x 7.36 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.3600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.8600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.3300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • RPM máximas de salida
    242.000 rpm
  • Par de salida máximo
    2573 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación
    7.22
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476295660
  • Potencia de entrada máxima
    9.9 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • UPC_NO
    782476295660

Descripción general

Descripción del fabricante
BF483 180-CC 7.22 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"