Motion
BF483 180-CC  15.42 AJUSTADO

DODGE
BF483 180-CC 15.42 TAPERED

BF4C18T01542 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Relación 15.42 , Entrada de collar de abrazadera, Salida de orificio cónico, Marco 180
Artículo MI #05090408
No. Fabricante BF483 180-CC 15.42 TAPERED
Precio4,506.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF483 180-CC 15.42 TAPERED

BF4C18T01542 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Relación 15.42 , Entrada de collar de abrazadera, Salida de orificio cónico, Marco 180
Artículo MI #05090408
No. Fabricante BF483 180-CC 15.42 TAPERED
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
Precio4,506.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    3983 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación
    15.42
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    65 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476295677
  • Potencia de entrada máxima
    7.17 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476295677

Descripción general

Descripción del fabricante
BF483 180-CC 15.42 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"