Motion
BF483 140-LN  10.15 AJUSTADO

DODGE
BF483 140-LN 10.15 TAPERED

BF4L14T01015 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Relación 10.15 , Entrada acoplada a cara C, Salida de orificio cónico, 140 Marcos
Artículo MI #05090426
No. Fabricante BF483 140-LN 10.15 TAPERED
Precio5,038.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF483 140-LN 10.15 TAPERED

BF4L14T01015 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Relación 10.15 , Entrada acoplada a cara C, Salida de orificio cónico, 140 Marcos
Artículo MI #05090426
No. Fabricante BF483 140-LN 10.15 TAPERED
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
Precio5,038.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    1824 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación
    10.15
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    89 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    782476269852
  • Potencia de entrada máxima
    4.99 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476269852

Descripción general

Descripción del fabricante
BF483 140-LN 10.15 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron