Motion
BF683 140-CC  5.36 AJUSTADO

DODGE
BF683 140-CC 5.36 TAPERED

BF6C14T00536 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 68 Tamaño del reductor, 5.36:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 140
Artículo MI #05090429
No. Fabricante BF683 140-CC 5.36 TAPERED
Precio6,320.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF683 140-CC 5.36 TAPERED

BF6C14T00536 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 68 Tamaño del reductor, 5.36:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 140
Artículo MI #05090429
No. Fabricante BF683 140-CC 5.36 TAPERED
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
Precio6,320.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • Par de salida máximo
    966 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación
    5.36:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    139 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475163861
  • Potencia de entrada máxima
    5 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475163861

Descripción general

Descripción del fabricante
BF683 140-CC 5.36 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron