Motion
BF683 140-CC  51.96 AJUSTADO

DODGE
BF683 140-CC 51.96 TAPERED

BF6C14T05196 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 68 Tamaño del reductor, 51.96:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 140
Artículo MI #05090434
No. Fabricante BF683 140-CC 51.96 TAPERED
Precio6,320.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF683 140-CC 51.96 TAPERED

BF6C14T05196 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 68 Tamaño del reductor, 51.96:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 140
Artículo MI #05090434
No. Fabricante BF683 140-CC 51.96 TAPERED
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
Precio6,320.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • Par de salida máximo
    7258 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación
    51.96:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    159 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475126521
  • Potencia de entrada máxima
    3.88 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475126521

Descripción general

Descripción del fabricante
BF683 140-CC 51.96 AJUSTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"