Motion
RHB68 243.72 AJUSTADO CON VEM3542

DODGE
RHB68 243.72 TAPERED W/ VEM3542

BF6C56T24372G-.75G Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis Gold, tamaño del reductor 68 , 243.72:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090465
No. Fabricante RHB68 243.72 TAPERED W/ VEM3542
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB68 243.72 TAPERED W/ VEM3542

BF6C56T24372G-.75G Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis Gold, tamaño del reductor 68 , 243.72:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090465
No. Fabricante RHB68 243.72 TAPERED W/ VEM3542
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • Par de salida máximo
    7258 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación
    243.72:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    171 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476359645
  • Potencia de entrada máxima
    0.83 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Quantis Gold

Descripción general

Descripción del fabricante
RHB68 243.72 AJUSTADO CON VEM3542
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good