Motion
BF883 210-CC  14.04 AJUSTADO

DODGE
BF883 210-CC 14.04 TAPERED

BF8C21T01404 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 14.04:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 1.9375 X 10.58 pulg., salida de orificio cónico, estructura 210
Artículo MI #05090496
No. Fabricante BF883 210-CC 14.04 TAPERED
Precio8,526.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF883 210-CC 14.04 TAPERED

BF8C21T01404 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 14.04:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, 1.9375 X 10.58 pulg., salida de orificio cónico, estructura 210
Artículo MI #05090496
No. Fabricante BF883 210-CC 14.04 TAPERED
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
Precio8,526.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    12585 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Tamaño de salida
    1.9375 X 10.58 pulg.
  • Relación
    14.04:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    234 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476296025
  • Potencia de entrada máxima
    24.88 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476296025

Descripción general

Descripción del fabricante
BF883 210-CC 14.04 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron