Motion
H10C18S05197

DODGE
H10C18S05197

Reductor de velocidad en línea - 51.97:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090517
No. Fabricante H10C18S05197
Precio9,903.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C18S05197

Reductor de velocidad en línea - 51.97:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090517
No. Fabricante H10C18S05197
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
Precio9,903.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    19387 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    51.97:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    400 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476448011
  • Potencia de entrada máxima
    10.36 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476448011

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1083 180-CC 51.97 2-3/8" SHFT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"