Motion
HB1283 210-CC  78.06 2-7/8" SHFT

DODGE
HB1283 210-CC 78.06 2-7/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 78.06:1 Relación, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.8750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090573
No. Fabricante HB1283 210-CC 78.06 2-7/8" SHFT
Precio17,594.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1283 210-CC 78.06 2-7/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 78.06:1 Relación, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.8750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090573
No. Fabricante HB1283 210-CC 78.06 2-7/8" SHFT
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
Precio17,594.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    168
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA128
  • Par de salida máximo
    45140 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Relación nominal
    21 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    78.06:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    531 lb

Detalles

  • Relación real
    78.06:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476448523
  • Potencia de entrada máxima
    16.06 hp a 1750 rpm
  • Salida
    16.060 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.020 CV
  • UPC_NO
    782476448523

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1283 210-CC 78.06 2-7/8" SHFT