Motion
HB1283 250-CC  78.06 2-7/8" SHFT

DODGE
HB1283 250-CC 78.06 2-7/8" SHFT

H12C25S07806 Reductor de velocidad en línea - 78.06:1 Relación, 2.8750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090589
No. Fabricante HB1283 250-CC 78.06 2-7/8" SHFT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1283 250-CC 78.06 2-7/8" SHFT

H12C25S07806 Reductor de velocidad en línea - 78.06:1 Relación, 2.8750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090589
No. Fabricante HB1283 250-CC 78.06 2-7/8" SHFT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA128
  • Par de salida máximo
    45140 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 250
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    78.06:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    573 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476448684
  • Potencia de entrada máxima
    16.06 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1283 250-CC 78.06 2-7/8" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"