Motion
HB1282 280-CC  21.41 2-7/8" SHFT

DODGE
HB1282 280-CC 21.41 2-7/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 21.41:1 Reducción, 21.41:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida 2.8750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #05090596
No. Fabricante HB1282 280-CC 21.41 2-7/8" SHFT
Precio12,810.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1282 280-CC 21.41 2-7/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 21.41:1 Reducción, 21.41:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida 2.8750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #05090596
No. Fabricante HB1282 280-CC 21.41 2-7/8" SHFT
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
Su precio$12,810.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA128
  • Par de salida máximo
    45140 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 280
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    21.41:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    5.5100 pulg.
  • Peso
    567 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476448752
  • Potencia de entrada máxima
    58.54 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    58.540 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    24812.18 N, 5578 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    21.41:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6.490 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    45140 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476448752

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1282 280-CC 21.41 2-7/8" SHFT