Motion
HB1483 210-CC  209.76 3-5/8" SHFT

DODGE
HB1483 210-CC 209.76 3-5/8" SHFT

H14C21S20976 Reductor de velocidad en línea - 209.76:1 Relación, 3.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090616
No. Fabricante HB1483 210-CC 209.76 3-5/8" SHFT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1483 210-CC 209.76 3-5/8" SHFT

H14C21S20976 Reductor de velocidad en línea - 209.76:1 Relación, 3.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090616
No. Fabricante HB1483 210-CC 209.76 3-5/8" SHFT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA148
  • Par de salida máximo
    70808 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    209.76:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    735 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476448950
  • Potencia de entrada máxima
    9.37 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1483 210-CC 209.76 3-5/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos