Motion
H3C14S01292

DODGE
H3C14S01292

Reductor de velocidad en línea - 12.92:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090698
No. Fabricante H3C14S01292
Precio1,374.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C14S01292

Reductor de velocidad en línea - 12.92:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090698
No. Fabricante H3C14S01292
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
Precio1,374.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    1867 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    12.92:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Relación real
    12.92:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476408374
  • Potencia de entrada máxima
    4.01 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476408374

Descripción general

Descripción del fabricante
HB382 140-CC 12.92 1" SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good