Motion
H3C14S02167

DODGE
H3C14S02167

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 21.67:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro de eje de salida de 1 pulg.
Artículo MI #05090707
No. Fabricante H3C14S02167
Precio1,099.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C14S02167

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 21.67:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro de eje de salida de 1 pulg.
Artículo MI #05090707
No. Fabricante H3C14S02167
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
Su precio$1,099.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    6.21 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.27 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.42 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 81.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1947 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    1 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    21.67:1
  • Peso
    52.50 lb

Detalles

  • Relación real
    21.67:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.490 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    546 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB382
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476023935

Descripción general

Descripción del fabricante
HB382 140-CC 21.67 1" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"