Motion
ILH38 14.18 CON BALDOR VEM3546

DODGE
ILH38 14.18 W/ BALDOR VEM3546

H3C56S01418G-1G Reductor de velocidad en línea - 14.18:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090747
No. Fabricante ILH38 14.18 W/ BALDOR VEM3546
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
ILH38 14.18 W/ BALDOR VEM3546

H3C56S01418G-1G Reductor de velocidad en línea - 14.18:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090747
No. Fabricante ILH38 14.18 W/ BALDOR VEM3546
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    1031 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 56
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    14.18:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476354732
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis® GOLD

Descripción general

Descripción del fabricante
ILH38 14.18 CON BALDOR VEM3546

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs