Motion
H4C14S03559

DODGE
H4C14S03559

Reductor de velocidad en línea - 35.59:1 Relación, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090816
No. Fabricante H4C14S03559
Precio2,091.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C14S03559

Reductor de velocidad en línea - 35.59:1 Relación, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090816
No. Fabricante H4C14S03559
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
Precio2,091.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    3983 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    35.59:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • Relación real
    35.59:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476024161
  • Potencia de entrada máxima
    3.11 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476024161

Descripción general

Descripción del fabricante
HB483 140-CC 35.59 1-1/4" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"