Motion
H4C14S05000

DODGE
H4C14S05000

Reductor de velocidad en línea - 50:1 Reducción, 50:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090828
No. Fabricante H4C14S05000
Precio2,309.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C14S05000

Reductor de velocidad en línea - 50:1 Reducción, 50:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090828
No. Fabricante H4C14S05000
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
Su precio$2,309.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Par de salida máximo
    450.018 N-m;3983
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    74 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    31.75 mm, 1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Longitud del eje
    59.94 mm;2.3600 pulg.
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    5.510 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    8380.45 N, 1884 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    50:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3983 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HB483 140-CC 50.0 1-1/4" SHFT