Motion
HB482 56-CC  14.68 1-1/4" SHFT

DODGE
HB482 56-CC 14.68 1-1/4" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 14.68:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #05090863
No. Fabricante HB482 56-CC 14.68 1-1/4" SHFT
Precio2,286.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB482 56-CC 14.68 1-1/4" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 14.68:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #05090863
No. Fabricante HB482 56-CC 14.68 1-1/4" SHFT
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
Precio2,286.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    1068 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 56
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    14.68:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    69 lb

Detalles

  • Relación real
    14.68:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    782476295332
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476295332

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482 56-CC 14.68 1-1/4" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"