Motion
H4C56S02095

DODGE
H4C56S02095

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 20.95:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-1/4 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090870
No. Fabricante H4C56S02095
Precio1,905.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C56S02095

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 20.95:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-1/4 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090870
No. Fabricante H4C56S02095
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
Precio1,905.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.37 x 8.66 x 8.73 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.98 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.37 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.66 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 84.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1482 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20.95:1
  • Peso
    55.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.960 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1142 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB482
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476024000

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482 56-CC 20.95 1-1/4" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos