Motion
H4C56S03177

DODGE
H4C56S03177

31.77:1 Reducción, 31.77:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #05090880
No. Fabricante H4C56S03177
Precio1,988.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C56S03177

31.77:1 Reducción, 31.77:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #05090880
No. Fabricante H4C56S03177
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
Su precio$1,988.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    H4
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    31.77:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    31.77:1
  • Peso
    56 lb

Detalles

  • Relación real
    31.77:1
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Reducción
    31.77:1
  • Serie
    HB482

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482 56-CC 31.77 1-1/4" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"