Motion
H4C56S03706

DODGE
H4C56S03706

Reductor de velocidad en línea - 37.06:1 Reducción, 37.06:1 Relación, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090884
No. Fabricante H4C56S03706
Precio1,905.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C56S03706

Reductor de velocidad en línea - 37.06:1 Reducción, 37.06:1 Relación, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090884
No. Fabricante H4C56S03706
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
Su precio$1,905.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    1646 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 56
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    37.06:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    H4C56S03706
  • Número de Upc del fabricante
    782476295356
  • Potencia de entrada máxima
    1.23 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    37.06:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476295356

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482 56-CC 37.06 1-1/4" SHFT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos