Motion
H4C56S05592

DODGE
H4C56S05592

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 55.92:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090896
No. Fabricante H4C56S05592
Precio1,990.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C56S05592

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 55.92:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090896
No. Fabricante H4C56S05592
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
Precio1,990.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Dimensiones de la carcasa
    8.37 x 8.66 x 8.73 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.98 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.37 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.66 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 31.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3983 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    55.92:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.3600 pulg.
  • Peso
    58.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    1.980 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    1.980 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1884 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3983 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024048

Descripción general

Descripción del fabricante
HB483 56-CC 55.92 1-1/4" SHFT