Motion
H4C56S13234

DODGE
H4C56S13234

Reductor de velocidad en línea - 132.34:1 Reducción, 132.34:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #05090912
No. Fabricante H4C56S13234
Precio2,509.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H4C56S13234

Reductor de velocidad en línea - 132.34:1 Reducción, 132.34:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #05090912
No. Fabricante H4C56S13234
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
Precio2,509.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    HB483
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    3983 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 56
  • Relación nominal
    132.34:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    132.34:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Relación real
    132.34:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H4C56S13234
  • Número de Upc del fabricante
    782476024055
  • Potencia de entrada máxima
    0.84 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    132.34:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476024055

Descripción general

Descripción del fabricante
HB483 56-CC 132.34 1-1/4" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"