Motion
H6C14S04809

DODGE
H6C14S04809

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 48.09:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090927
No. Fabricante H6C14S04809
Precio3,141.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C14S04809

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 48.09:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090927
No. Fabricante H6C14S04809
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
Precio3,141.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    9.49 x 10.35 x 10.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.49 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.35 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 36.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5272 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    48.09:1
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Relación real
    48.09:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    3.040 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2765 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB682
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476295554

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682 140-CC 48.09 1-5/8" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"