Motion
H6C14S05347

DODGE
H6C14S05347

Reductor de velocidad en línea - 53.47:1 Reducción, 53.47:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090930
No. Fabricante H6C14S05347
Precio4,080.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C14S05347

Reductor de velocidad en línea - 53.47:1 Reducción, 53.47:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090930
No. Fabricante H6C14S05347
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
Precio4,080.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    53.47:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    133.5 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    H6C14S05347
  • Número de Upc del fabricante
    782476271756
  • Potencia de entrada máxima
    3.68 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    53.47:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476271756

Descripción general

Descripción del fabricante
HB683 140-CC 53.47 1-5/8" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"