Motion
H6C14S10480

DODGE
H6C14S10480

Reductor de velocidad en línea - 104.8:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090938
No. Fabricante H6C14S10480
Precio3,400.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C14S10480

Reductor de velocidad en línea - 104.8:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090938
No. Fabricante H6C14S10480
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
Precio3,400.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    104.8:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    152 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782475139323
  • Potencia de entrada máxima
    1.88 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782475139323

Descripción general

Descripción del fabricante
HB683 140-CC 104.8 1-5/8" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"