Motion
H6C18S01140

DODGE
H6C18S01140

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 11.4:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090941
No. Fabricante H6C18S01140
Precio4,086.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C18S01140

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 11.4:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090941
No. Fabricante H6C18S01140
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
Precio4,086.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.06 x 10.35 x 10.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.35 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 154.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    4254 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    11.4:1
  • Peso
    75.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    10.360 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    962 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB682
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476295509

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682 180-CC 11.40 1-5/8" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"