Motion
H6C18S03449

DODGE
H6C18S03449

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 34.49:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-5/8 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090960
No. Fabricante H6C18S03449
Precio4,699.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C18S03449

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 34.49:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-5/8 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090960
No. Fabricante H6C18S03449
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
Precio4,699.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Dimensiones de la carcasa
    11.06 x 10.35 x 10.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.35 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 51.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    4 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    34.49:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.1500 pulg.
  • Peso
    145.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H6C18S03449
  • Potencia de entrada máxima
    5.700 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    5.700 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1940 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    ILH
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7081 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024451

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682 180-CC 34.49 1-5/8" SHFT

You May Also Like