Motion
H6C18S03780

DODGE
H6C18S03780

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 37.8:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090963
No. Fabricante H6C18S03780
Precio3,667.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C18S03780

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 37.8:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090963
No. Fabricante H6C18S03780
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
Precio3,667.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.06 x 10.35 x 10.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.35 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 46.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    37.8:1
  • Longitud del eje
    37.8000 pulg.
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.200 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1940 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB683
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476295523

Descripción general

Descripción del fabricante
HB683 180-CC 37.80 1-5/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs