Motion
H6C18S04206

DODGE
H6C18S04206

Reductor de velocidad en línea - 42.06:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090966
No. Fabricante H6C18S04206
Precio3,759.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C18S04206

Reductor de velocidad en línea - 42.06:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090966
No. Fabricante H6C18S04206
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
Su precio$3,759.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    42.06:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 3.1500 pulg.
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    42.06:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476295530
  • Potencia de entrada máxima
    4.67 hp a 1750 rpm
  • Salida
    4.670 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    8629.55 N, 1940 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9.140 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7081 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476295530

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682 180-CC 42.06 1-5/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos