Motion
H6C18S04541

DODGE
H6C18S04541

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 45.41:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090968
No. Fabricante H6C18S04541
Precio4,400.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C18S04541

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 45.41:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 1-5/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090968
No. Fabricante H6C18S04541
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
Precio4,400.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.06 x 10.35 x 10.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.35 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 39.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    45.41:1
  • Peso
    140.00 lb

Detalles

  • Relación real
    45.41:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    4.330 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2765 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB683
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476295547

Descripción general

Descripción del fabricante
HB683 180-CC 45.41 1-5/8" SHFT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good