Motion
ILH68 5.06 CON BALDOR VEM3774T

DODGE
ILH68 5.06 W/ BALDOR VEM3774T

H6C21S00506G-10G Reductor de velocidad en línea - 5.06:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090974
No. Fabricante ILH68 5.06 W/ BALDOR VEM3774T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
ILH68 5.06 W/ BALDOR VEM3774T

H6C21S00506G-10G Reductor de velocidad en línea - 5.06:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090974
No. Fabricante ILH68 5.06 W/ BALDOR VEM3774T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    4241 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    5.06:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    351 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476355203
  • Potencia de entrada máxima
    23.27 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis® GOLD

Descripción general

Descripción del fabricante
ILH68 5.06 CON BALDOR VEM3774T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"