Motion
H6C21S01645

DODGE
H6C21S01645

Reductor de velocidad en línea - 16.45:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090992
No. Fabricante H6C21S01645
Precio3,367.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C21S01645

Reductor de velocidad en línea - 16.45:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090992
No. Fabricante H6C21S01645
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
Precio3,367.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    16.45:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476024550
  • Potencia de entrada máxima
    11.95 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476024550

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682 210-CC 16.45 1-5/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"