Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja88
- Dimensiones de la carcasa12.12 x 13.07 x 13.17 pulg.
- Altura de la carcasa12.21 pulg.
- Longitud de la carcasa12.12 pulg.
- Ancho de la carcasa13.07 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante88
- RPM máximas de salidaEntrada de 30.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo14870 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal10 : 1
- Diámetro del eje de salida2-1/8 pulg.
- Tamaño de salida2.1250 pulg.
- Relación57.93:1
- Longitud del ejeSalida 3.9400 pulg.
- Peso228.00 lb
Detalles
- Detalles adicionales0
- Estuche incluidoSí
- País de origenEE. UU.
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCollar de abrazadera
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónTemperatura estándar mineral
- Potencia de entrada máxima7.130 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje de pie
- Salida7.130 CV
- Tipo de orificio de salidaSólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida4856 lbf
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble, triple
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieCantidades
- Estándares cumplidosAGMA
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica7 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)14870 pulg-lb
- UPC_NO782476024611
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.