Motion
H8C18S07488

DODGE
H8C18S07488

Reductor de velocidad en línea - 74.88:1 Reducción, 74.88:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091017
No. Fabricante H8C18S07488
Precio4,708.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C18S07488

Reductor de velocidad en línea - 74.88:1 Reducción, 74.88:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091017
No. Fabricante H8C18S07488
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
Precio4,708.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Altura de la carcasa
    7.0900 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    14870 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    14 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    74.88:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    182 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782475139330
  • Potencia de entrada máxima
    5.51 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    5.510 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    21600.564 N, 4856 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    74.88:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    14870 pulg-lb;1680.084 Nm
  • UPC_NO
    782475139330

Descripción general

Descripción del fabricante
HB883 180-CC 74.88 2-1/8" SHFT