Motion
H8C18S10261

DODGE
H8C18S10261

Reductor de velocidad en línea - 102.61:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg.
Artículo MI #05091018
No. Fabricante H8C18S10261
Precio4,912.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C18S10261

Reductor de velocidad en línea - 102.61:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg.
Artículo MI #05091018
No. Fabricante H8C18S10261
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
Su precio$4,912.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    14870 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    102.6:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    102.61:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    266 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    782475139347
  • Potencia de entrada máxima
    4.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782475139347

Descripción general

Descripción del fabricante
HB883 180-CC 102.6 2-1/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos