Motion
H8C21S01085

DODGE
H8C21S01085

Reductor de velocidad en línea - 10.85:1 Reducción, 10.85:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091023
No. Fabricante H8C21S01085
Precio5,936.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C21S01085

Reductor de velocidad en línea - 10.85:1 Reducción, 10.85:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091023
No. Fabricante H8C21S01085
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
Precio5,936.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    10614 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    10.85:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    222 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476295455
  • Potencia de entrada máxima
    27.16 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    10.85:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476295455

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882 210-CC 10.85 2-1/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs