Motion
H8C21S01872

DODGE
H8C21S01872

Reductor de velocidad en línea - 18.72:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 2.1250 in, Diámetro de eje de salida de 2.1250 in
Artículo MI #05091030
No. Fabricante H8C21S01872
Precio5,936.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C21S01872

Reductor de velocidad en línea - 18.72:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 2.1250 in, Diámetro de eje de salida de 2.1250 in
Artículo MI #05091030
No. Fabricante H8C21S01872
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
Precio5,936.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210-CC
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    14469 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    18.72:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    278 lb

Detalles

  • Relación real
    18.72:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    782476271787
  • Potencia de entrada máxima
    21.46 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476271787

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882 210-CC 18.72 2-1/8" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"