Motion
H8C21S04942

DODGE
H8C21S04942

Reductor de velocidad en línea - 49.42:1 Reducción, 49.42:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091044
No. Fabricante H8C21S04942
Precio6,140.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C21S04942

Reductor de velocidad en línea - 49.42:1 Reducción, 49.42:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05091044
No. Fabricante H8C21S04942
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
Precio6,140.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    14870 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    49.42:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    800 lb

Detalles

  • Relación real
    49.42:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de entrada
    CC
  • Número de Upc del fabricante
    782475139361
  • Potencia de entrada máxima
    8.35 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    49.42:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782475139361

Descripción general

Descripción del fabricante
HB883 210-CC 49.42 2-1/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs