Motion
H8C25S00594

DODGE
H8C25S00594

Reductor de velocidad en línea - 5.94:1 Reducción, 5.94:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091046
No. Fabricante H8C25S00594
Precio5,797.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C25S00594

Reductor de velocidad en línea - 5.94:1 Reducción, 5.94:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091046
No. Fabricante H8C25S00594
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
Precio5,797.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    5.94:1
  • Longitud del eje
    100.08 mm;3.9400 pulg.
  • Peso
    230 lb

Detalles

  • Relación real
    5.94:1
  • Detalles adicionales
    26A60HA56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2656 lbf, 11814.477 N
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    5.94:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1547 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882 250-CC 5.94 2-1/8" SHFT