Motion
H8C25S01085

DODGE
H8C25S01085

Reductor de velocidad en línea - 10.85:1 Reducción, 10.85:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091048
No. Fabricante H8C25S01085
Precio5,797.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C25S01085

Reductor de velocidad en línea - 10.85:1 Reducción, 10.85:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.1250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05091048
No. Fabricante H8C25S01085
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
Precio5,797.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    13095 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 250
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    10.85:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    228 lb

Detalles

  • Relación real
    10.85:1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476024680
  • Potencia de entrada máxima
    33.51 hp a 1750 rpm
  • Salida
    33.510 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10017.395 N, 2252 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    10.85:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    13 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3530 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024680

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882 250-CC 10.85 2-1/8" SHFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good